{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±7 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Material | Acero C | |
Comprimento do rolo | 10 m | |
Largura do rolo | 12,7 mm | |
Espessura | 0,25 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478504 0,25 | |
EAN/GTIN | 4045197524195 | |
Número do fabricante | 478504 0,25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×10 m 0,25
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
|
|
Espessura | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Limite de erro | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 10 m | 5 m | 5 m |
Material | Acero C | Acero C | inoxidável |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Fita de calibre de lâminas |