Hay una alternativa para este artículo

Calibre espesores, acero, T3 6

Número de artículo: 478100 6
Nuevo producto
Establecer precio 6 Unidad (0,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Precisión T3
Norma Norma de fábrica
Tolerancia T3
Grosor de laminillas 0,1 − 0,15 − 0,2 − 0,25 − 0,3 − 0,4 mm
Número de laminillas 6
Longitud hoja 75 mm
Material Acero
Tipo de producto Calibre espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478100 6
EAN / GTIN 4045197207425
Número del fabricante 478100 6

Descripción

Ejecución:

Hojas de acero templadas con inscripción clara. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Hojas de acero de forma cónica. En vaina niquelada, apretable.
Calibre de espesores de acero, pulido, precisión T3.
Calibre de reglaje para válvulas.