Repasado estacionario 10,5 x 33 x 5 mm 15 - 1,8

Número de artículo: 477755
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477755
EAN / GTIN 9003174777557
Número del fabricante 477755
Número L L50140 1309

Descripción

Descripción:

Las placas de aderezo son una alternativa de alta calidad a los diamantes de un solo grano habituales. Son adecuados para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio. Se utilizan preferiblemente para vestir discos anchos y discos de perfil con un borde poco profundo. inserto de placas de aderezo permite lograr la máxima precisión en el proceso de aderezo.

Característica:

  • Forma: 50AP- PLAQUITA REPASADORA
  • Especificación: 15 - 1,8
  • Dimensión (D/W x D x H/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • Diámetro: 10,5 mm
  • Grosor: 33 mm
  • Agujero: 5 mm

Ventaja:

  • Disponible en 3 variantes de diamante
  • Alta repetibilidad

Aplicación:

  • Para el aderezo estacionario de todos los discos de corindón y carburo de silicio

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop