Repasado manual Repasado manual Repasadora de diamante 20 x 8 x 185

Número de artículo: 477724
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477724
EAN / GTIN 9003174777243
Número del fabricante 477724
Número L L50140 1533

Descripción

Descripción:

Con estos aparadores de diamantes obtienes una herramienta de aderezo de alta calidad para lijar discos de bloque en el rango de precisión. Dependiendo de su diseño, se pueden utilizar para la edición circunferencial o lateral de la superficie. Por lo tanto, los aparadores de diamantes tienen segmentos de diamante soldados frontales o longitudinales.

Característica:

  • Forma: 50HA-G REPASADOR MANUAL DE DIAMANTE
  • Especificación: D 30 PIEZAS
  • Dimensión (BD x W x D/LY): 20 x 8 x 185 mm
  • Diámetro: 185 mm
  • Tamaño del grano: 30

Ventaja:

  • Universal
  • Manejo sencillo

Aplicación:

  • Dependiendo de la versión, adecuado para el mecanizado de superficies periféricas o laterales de discos de bloque de lijado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra