Llave para bujías ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 14 ∙ 154 mm

Número de artículo: 4766-3
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4766-3
    EAN / GTIN 4000896199976
    Número del fabricante 4766-3
    Número L L60140 3938

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Cambio de bujías 14 mm por ejemplo BMW y MERCEDES-BENZ
    • El perfil hexagonal doble permite el accionamiento de bujías de 14 mm con hexágono y hexágono doble
    • Resorte de corona para un soporte seguro, así como una inserción y montaje sencillos de la bujía
    • Ángulo de giro ±56°
    • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
    • Accionamiento con ranura de bola
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 14 mm
    • Dimensiones / longitud: 154 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 19.1 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18 mm
    • Para el accionamiento con la mano
    Inoxidable y resistente a la temperaturaEl espacio libre más amplio posible en el aislante cerámico6 elementos elásticos: sujeción segura de las bujíasAmortiguación de movimientos transversales

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra