Juego de reparación de bujías incandescentes ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Número de artículo: 4760-M8X1/9
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4760-M8X1/9
EAN / GTIN 4000896191536
Número del fabricante 4760-M8X1/9

Descripción

Descripción:

  • Reparación de roscas sin desmontaje de la culata
  • Las roscas arrancadas M8 x 1 se transforman en la rosca M10 x 1
  • 1 broca helicoidal de 6,8 mm con casquillo distanciador
    1 macho de roscar M 8 x 1
    1 macho de roscar M 10 x 1
    1 broca helicoidal 9 mm
    5 insertos roscados M8 x 1
  • Junto con el juego de extracción de bujías incandescentes 4760/6
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.52 kg
  • Número de herramientas: 9

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra