Cuña de medición 2,0-7 mm

Número de artículo: 475810 2,0-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 2 mm - 7 mm
Valor de división de la escala 0,1 mm
Material Acero
Superficie de cromado mate
Tipo de producto Cuña de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 475810 2,0-7
EAN / GTIN 4045197225689
Número del fabricante 475810 2,0-7

Descripción

Ejecución:

Cuñas de medición de acero cromado mate, tam. 0,5 – 11K plástico.