Destornilladores macho hexagonal Tño.0,9 / 0,035 L. de cuchilla40mm

Número de artículo: 47533009
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 47533009
    EAN / GTIN 4018754283132
    Número del fabricante 47533009
    Número L L60010 6403

    Descripción

    Característica:

    • L1: 40 mm
    • L2: 140 mm
    • Salida hexágono exterior (pulgadas): 0,035″
    • Salida hexágono exterior (mm): 0,9 mm
    • Perfil de salida: Hexágono
    • Peso: 12 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra