Escalera de larguero acero galvanizado

Número de artículo: 47533
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 47533
EAN / GTIN 4003866475339
Número del fabricante 47533

Descripción

Descripción:

Incluye empalmes de unión de guías.
Ancho exterior: 370 mm.

Característica:

Longitud 1.4 m
Material Acero galvanizado
Peso 7.4 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra