Higrómetro y sensor de temperatura con conexión Bluetooth FT

Número de artículo: 474148 FT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 136,31 € /piezas
  • 122,85 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Campo de medición de temperatura -20 °C - 70 °C
    Gama de medición humedad relativa 0 % - 100 %
    Límite de error de la temperatura ±0,5 °C
    Límite de error humedad relativa ±2 %
    Clase de protección IP IP 54
    Interfaz Interfaz Bluetooth
    Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 474148 FT
    EAN / GTIN 4029547019036
    Número del fabricante 0636 9731

    Descripción

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.