{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 6.000 | |
Indicação com iluminação de fundo | sim | |
Precisão de base | 0,09 % | |
Verificação da continuidade | sim | |
Verificação do díodo | sim | |
Método de medição | TRUE RMS | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 mA − 10 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 mA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacidade | 1 nF − 10 mF | |
Frequência | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatura | -40 °C - 400 °C | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473322 179 | |
EAN/GTIN | 095969095860 | |
Número do fabricante | B682633 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multímetro 179
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
561,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
93,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Alimentação de energia | A pilhas | con pilas |
Frequência | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Precisão de base | 0,09 % | 1,5 % |
Designação do fabricante | 9917 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 1000 V | 0,1 mV − 1000 V |