{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 53 | |
Gama de tensión CA | 12 V - 1.000 V | |
Categoría de sobretensión | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Material carcasa | Plástico ABS | |
Suministro de energía | con pilas | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Tipo de producto | Comprobador de fases |
Número de artículo | 473282 VT2 | |
EAN / GTIN | 4014651440555 |