Chaqueta de lana XXXL

Número de artículo: 473025109956XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz / rot
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta microfibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 473025109956XXXL
EAN / GTIN 7330509591758
Número del fabricante 473025109956XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar, antipilling, 260 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional resistente

Descripción:

  • Chaqueta bicolor con material polar antipilling
  • Funciones como dos espaciosos bolsillos delanteros con cremallera, panel trasero extendido, cremalleras en la parte delantera y en el bolsillo del pecho con detalles reflectantes

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra