Estroboscopio manual LED 476

Número de artículo: 471200 476
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 111,38 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición 30 min-1 - 12.500 min-1
    Límite de error 0,01 (± 1 dígito) %
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 6
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
    Longitud 240 mm
    Anchura 65 mm
    Altura 50 mm
    Peso 415 g
    Temperaturas de funcionamiento 0 °C - 40 °C
    Tipo de producto Estroboscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 471200 476
    EAN / GTIN 4029547001772
    Número del fabricante 0563 4760

    Descripción

    Ejecución:

    Alta precisión de ajuste y estabilidad gracias a la rueda de ajuste de reacción dinámica. Luz de alta intensidad gracias a la optimización de la energía y la lámpara de destellos xenón de alta potencia. Función de memoria (el último valor se guarda al apagar). Entrada de activación para sincronizar la secuencia de destellos. Conexión de soporte en la carcasa. Duración de la batería mín. 2 horas.

    Aplicación:

    Medición de objetos muy pequeños o en lugares no accesibles, sin interrumpir las operaciones en curso. Óptimo para mediciones del número de revoluciones y para la inspección de piezas en movimiento de alta frecuencia.

    Volumen de suministro:

    Incluye maleta de transporte, cargador con 4 adaptadores de corriente y conector de señal de disparador.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra