355 E Anillo patrón 71 mm

Número de artículo: 4710091
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
Tipo de producto Anillo de comprobación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4710091
EAN / GTIN 4059192027100
Número del fabricante 4710091
Número L L40080 3319

Descripción

Ejecución:

  • Acero de calibre especial resistente al desgaste. Endurecido y lapeado.
  • Dimensiones: DIN 2250, versión C
  • Tolerancia de fabricación: DIN 2250 (JS4)
  • Incertidumbre de la dimensión real: 1/2 IT 1

Descripción:

  • Anillo de ajuste 355 E, DIN 2250 C, 71 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Anillo de ajuste
  • Tipo de producto: 355 E
  • Diámetro en mm: 71 mm

Norma:

DIN 2250 C