CUCHILLO MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 100 en caja de cartón

Número de artículo: 47012.16
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
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 47012.16
    EAN / GTIN 4002632801280
    Número del fabricante 47012.16
    Número L L60170 949

    Descripción

    Descripción:

    Su tarjeta de visita. Con hoja.
    Tan delicado como el SECUMAX VISICUT puede parecer, es un herramienta de corte muy agudo. Y un soportes publicitarios popular. Porque si miras de cerca, el cuchillo de seguridad se asemeja a una tarjeta de visita con una cuchilla de calidad incorporada. ¡¿Por qué no tu nueva tarjeta?! Su nombre impreso, logotipo y reclamo siempre estarán presentes cuando sus clientes, amigos y socios abran sus cartas con él.
    • Material básico:
      Plástico
    • No PELIGRO
      El SECUMAX VISICUT es un cuchillo desechable con una cuchilla inyectada. Calmante saber. De esta manera sus clientes no entrarán en contacto con él. Ni al cortar ni cuando (no) sea posible cambiar la cuchilla.
    • Área grande
      no solo hay un área grande para guiar con seguridad la herramienta de corte. Pero también el espacio para su mensaje publicitario. Está garantizado que se haga por sí mismo de esta manera.
    • Nariz larga y puntiaguda
      ¿Por qué la nariz extra larga y puntiaguda de SECUMAX VISICUT? Porque puedes dirigirlo particularmente bien a las brechas. Además, el material de corte se guía a la cuchilla aún más fiable.
    • Para cada mano
      el SECUMAX VISICUT es ligero y práctico. Tan práctico que te gusta trabajar con él por más tiempo. No importa si eres diestro o zurdo. Porque este herramienta de corte siempre encaja.
    • Perfectamente colocado
      gracias al ojal, siempre puede conectar su SECUMAX VISICUT a un lugar útil. Alternativamente, cabe en cualquier billetera, como una tarjeta de visita real.
    • Materiales de corte principales:
      Envoltura de envoltura,
      estiramiento, película retráctil
      cinta adhesiva
      Hoja y hilo de tela de papel
      , cuerda
    • Aplicación de corte:
      Abrigo de corte cinta adhesiva abierto
      o películas de estiramiento Telas de película de
      corte Telas de papel de corte

    Característica:

    • Mango: Manija estándar
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
    • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
    • Cerradura de transporte: Sí
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 2, 5 mm
    • Materiales de corte principales: Sobre, Envoltura, Estiramiento, Película retráctil, cinta adhesiva, Películas y telas de papel, hilo, cordón
    • Aplicación de corte: Abra cinta adhesiva, corte películas de envoltura o estiramiento, corte telas de película, corte telas de papel
    • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Plástico
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: No.
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado