Alternativa disponible:

Rahmen-Wasserwaage 100/2 mm

Número de artículo: 469210 100/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 80,50 € /piezas
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Suela Longitud×Precisión (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 877
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 877
    Lectura 0,1 mm/m
    Clase de precisión 2
    Base longitud 100 mm
    Anchura de base 34 mm
    Embalaje Caja estable
    Tipo de producto Nivel de burbuja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 469210 100/2
    EAN / GTIN 4030616426105

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados prismáticos y planos. 1 lado plano, todo finamente pulido. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) del nivel de burbuja longitudinal se indica en una placa.
    La protección frente al calor en toda la carcasa evita las influencias a través de la mano y el calor de la respiración. La entalladura en la carcasa permite la lectura lateral del nivel de burbuja.

    Aplicación:

    Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

    Norma:

    DIN 877

    Precisión:

    1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad 0,02 mm/m.
    2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.

    Nota:

    Versión magnética disponible a petición.