CUCHILLO MARTOR SECUMAX PLASTICUT 46912 , 10 en caja de cartón

Número de artículo: 46912.12
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
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46912.12
    EAN / GTIN 4002632801433
    Número del fabricante 46912.12

    Descripción

    Descripción:

    Capaz de cortar múltiples capas.
    El SECUMAX PLASTICUT se diferencia solo en detalle de otros productos de nuestra gama. Pero usted sabe: Esto es lo que importa más a menudo. Gracias a la generosa brecha entre la hoja y el plástico, el cuchillo de seguridad puede manejar la película y el papel en varias capas. Con un espesor de pared de 3 mm, los cortes curvos también son posibles en espacios estrechos. Además: El herramienta de corte fue llamado SECUMAX POLYPICK hasta su estiramiento facial.
    • Material básico:
      Plástico
    • Todo protegido
      La cuchilla de calidad está firmemente incrustada entre la nariz y el mango. Así que solo se corta lo que realmente se quiere cortar. No hay riesgo para usted o sus mercancías.
    • Nariz para perforar
      No coloque el SECUMAX PLASTICUT tan rápidamente. Porque es agradablemente ligero y práctico. Su nariz no está aplanada hacia el fondo, sino que corre apuntando. Ideal para ranurar en material de corte.
    • Único BUENO
      El SECUMAX PLASTICUT es un cuchillo desechable. Dado que no necesita cambiar la hoja, ni usted ni sus empleados pueden entrar en contacto con ella. Otra ventaja en términos de seguridad.
    • Bien colocado
      el SECUMAX PLASTICUT no se perderá tan rápidamente. Dado que el cuchillo de seguridad está equipado con un ojal, siempre se puede adjuntar a un lugar útil.
    • Materiales de corte principales:
      Envoltura, estiramiento, película retráctil
      cinta adhesiva
      Hoja y hojas de papel
      sobre
      hilo, cuerda

    Característica:

    • Mango: Manija estándar
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
    • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 4 mm
    • Materiales de corte principales: Envoltura, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, película y telas de papel, Hilo, cuerda, sobre
    • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Plástico
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: No.
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado