Nivel de burbuja para ejes con burbuja ajustable 150/1 mm

Número de artículo: 468790 150/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 78,86 € /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Suela Longitud×Precisión (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 877
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 877
    Lectura 0,02 mm/m
    Clase de precisión 1
    Base longitud 150 mm
    Anchura de base 40 mm
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Nivel de burbuja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 468790 150/1
    EAN / GTIN 4045197519238
    Número del fabricante 468790 150/1

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa rígida de fundición especial de alta calidad; base prismática con superficies de tope rectificadas angularmente (ello es importante en el trazado, alineado, etc.). Todas las superficies de medición mecanizadas completamente en paralelo al eje de la burbuja. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. Con mangos aislantes en la carcasa y vidrio protector por encima de las burbujas.
    Ajustabilidad de la burbuja longitudinal:
    La burbuja longitudinal se puede reajustar por medio de un tornillo de ajuste sin desmontaje, sin esfuerzo ni holgura a la posición 0.

    Ejecución - imagen:

    Tornillo de ajuste
    para la burbuja longitudinal.
    La burbuja longitudinal
    se apoya sin tensión.

    Aplicación:

    Para alineado de superficies, ejes, máquinas, etc.

    Norma:

    DIN 877

    Precisión:

    1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad 0,02 mm/m.
    2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad 0,1 mm/m.
    4 = con burbuja longitudinal de sensibilidad normal 0,4 mm/m.