Herramienta de accionamiento ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de espiga macizo ∙ 65.5 mm

Número de artículo: 4685-3
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
Número de artículo 4685-3
EAN / GTIN 4000896230730
Número del fabricante 4685-3

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento manual de aparatos acoplados
  • Tres imanes garantizan la sujeción segura y el posicionamiento preciso en el enchufe rápido
  • Para CLAAS Jaguar, por ejemplo, Orbis ∙ Pick Up ∙ Direct Disc ∙ Corio Conspeed
  • Giro sencillo del aparato acoplado
  • Manejo seguro de la herramienta fuera de la zona de peligro
  • Herramienta de aluminio ligera
  • Adecuado para los requisitos del uso en el campo
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de espiga macizo
  • Dimensiones / longitud: 65.5 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra