Láser de líneas cruzadas autonivelable GCL 2-50CG

Número de artículo: 468488 2-50CG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth
  • Embalaje: Maleta de transporte

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Límite de error ±0,3 mm/m
    Clase de protección IP IP 54
    Suministro de energía a batería
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión nominal 12 V
    Clase de láser 2
    Color del láser verde
    Alcance 20 m
    Alcance con receptor 80 m
    Intervalo de nivelación ±4 grados
    Rosca para soporte 1/4 pul
    Longitud 136 mm
    Anchura 55 mm
    Altura 122 mm
    Peso 600 g
    Interfaz Interfaz Bluetooth
    Embalaje Maleta de transporte
    Tipo de producto Láser línea en cruz

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 468488 2-50CG
    EAN / GTIN 3165140865654
    Número del fabricante 0601066H00

    Descripción

    Ejecución:

    Láser de líneas cruzadas compacto con líneas de láser autonivelables. Alineación horizontal y vertical rápida de líneas. El diseño robusto con revestimiento Softgrip protege contra cargas por choque. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. Adicionalmente dos puntos de soldadura.
    Líneas cruzadas verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Interfaz Bluetooth con control remoto para un trabajo preciso sin tocar el aparato. Se puede alimentar por batería (volumen de suministro) o pilas. Intervalo de trabajo amplio de hasta 80 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).

    Función:

    IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

    Volumen de suministro:

    Batería de iones de litio de 12 V, cargador, soporte multifunción, tablilla de mira para láser, bolsa protectora y maleta de transporte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra