Nivel de burbuja láser 240 mm

Número de artículo: 468460 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Margen de error 0,2 mm/m
Clase de láser 2
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Alcance 30 m
Rosca para soporte 1/4 UNC pul
Técnica de medición analógico
Longitud 240 mm
Anchura 25 mm
Altura 44 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468460 240
EAN / GTIN 4007368096207

Descripción

Ejecución:

Carcasa de aluminio manejable y rígida con láser de 3 puntos situados en un ángulo de 90º entre ellos. La precisión del nivel de burbuja y el láser para superficie de medición es de 0,2 mm/m. Se han provisto 4 imanes fuertes en la base. Superficie de contacto con canto de referencia láser (canto = centro de láser).

Aplicación:

Para una alineación, marcaje y nivelación rápidos.

Volumen de suministro:

Incluida placa de alineación para suelos irregulares. 3 pilas n.° 081561 Gr. LR3.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra