Micrómetro de interior digital de 3 puntos 5-6 ″, 5-6 ″, IP65, aleación de Ti, pulgadas / métrico

Número de artículo: 468-275
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 468-275
EAN / GTIN 4946368563282
Número del fabricante 468-275
Número L L40010 9159

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de interior de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros de interior individuales. Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clasificación IP65) para que pueda utilizar este producto en situaciones de mecanizado en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Sin anillo de ajuste ni extensiones.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 5-6″.
Incremento de dígitos: 0,0001″.
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, batería SR-44, certificado de prueba de funcionamiento
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,2 años

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra