LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 17MM

Número de artículo: 467BF.17
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467BF.17
EAN / GTIN 3662424065224
Número del fabricante 467BF.17
Número L L60130 8825

Descripción

Descripción:

  • Llave anular de carraca con cabeza articulada: para accionar tuercas de difícil acceso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5° (6° para los tamaños de llave 8 y 9 mm)
  • Cabeza anular que se puede girar 180°
  • Cabeza de la llave biselada 15°
  • Dimensiones métricas: 8 a 19 mm
  • Diseño: cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,8
  • C [mm]: 15
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 191
  • [kg]: 0,167

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra