LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 19MM

Número de artículo: 467B.19
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 467B.19
    EAN / GTIN 3662424064739
    Número del fabricante 467B.19
    Número L L60130 8964

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de carraca Ultra-Grip: perlas flow-in en el ojo + horquilla antideslizante. No resbala sobre las tuercas, proporciona una seguridad óptima
    • Mecanismo de carraca, compacto y reversible por palanca. Mejor accesibilidad en lugares de difícil acceso
    • Ángulo de retracción 5° (7,5° para 6 mm, 6° para 7, 8 y 9 mm). Mayor productividad
    • Inclinación del ojo y la horquilla: 15°
    • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm
    • Acabado: cromado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 19
    • B [mm]: 41,2
    • B1 [mm]: 33,9
    • C [mm]: 16
    • E [mm]: 7,4
    • E1 [mm]: 11,2
    • E2 [mm]: 6
    • L [mm]: 247
    • [kg]: 0,212

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra