{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Clinobevel | |
Norm | DIN 2276 | |
Messbereich | ±45 grados | |
Incremento numérico | 0,02 mm/m | |
Precisión | Incremento numérico 2+1 arcmin | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Técnica de medición | digital | |
Longitud | 100 mm | |
Anchura | 75 mm | |
Altura | 35 mm | |
Peso | 520 g | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Inclinómetro |
Número de artículo | 467555 SINGLE | |
EAN / GTIN | 7630041148954 | |
Número del fabricante | 5330204 |