Nivel de burbuja de metal ligero 100 mm

Número de artículo: 467490 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Modelo superficie de medición prismático
    Material carcasa Aluminio
    Lectura 0,6 mm/m
    Longitud 100 mm
    Anchura 22 mm
    Altura 22 mm
    Tipo de producto Nivel de burbuja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 467490 100
    EAN / GTIN 4030616369105

    Descripción

    Ejecución:

    Nivel de burbuja compacto de metal ligero aluminio. Superficie de medición plana y prismática. Precisión invariable gracias a la incorporación sin tensiones del nivel de burbuja de vidrio esmerilado con escala.

    Aplicación:

    Para ajustar fácilmente superficies y ejes horizontales.