Nivel de burbuja de aluminio con imán 1000 mm

Número de artículo: 467436 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
    Longitud 1.000 mm
    Tipo de producto Nivel de burbuja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 467436 1000
    EAN / GTIN 4045197722225
    Número del fabricante 467436 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Estable perfil de aluminio anodizado con potentes imanes permanentes.