{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Imán | Imán permanente | |
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Número niveles de burbuja verticales | 1 | |
Ausführung Messfläche | Superficie de medición prismática | |
Material carcasa | Aluminio | |
Longitud | 600 mm | |
Sección transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467025 600 | |
EAN / GTIN | 4045197949318 | |
Número del fabricante | 467025 600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nivel de burbuja de metal ligero con imán 600 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
71,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
43,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número niveles de burbuja horizontales | 1 | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 | 0,75 |
Límite de error en posición normal | 0,5 | 0,5 |
Longitud | 600 | 600 |
Imán | Imán permanente | |
Sección transversal | 24 × 55 | 24 × 55 |
Tipo de producto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |