{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error en posición normal | 0,5 mm/m | |
Limite de error en la medición por encima de la cabeza | 0,75 mm/m | |
Longitud | 1.000 mm | |
Sección transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de producto | Nivel de burbuja |
Número de artículo | 467020 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197720528 | |
Número del fabricante | 467020 1000 |