LLAVE MIXTA CON TRINQUETET 13MM SLS

Número de artículo: 467.13SLS
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467.13SLS
EAN / GTIN 3662424027895
Número del fabricante 467.13SLS
Número L L60130 8533

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar la caída accidental.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Llave de anillo de carraca estándar para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cabeza de anillo biselada en 15°
  • Horquilla biselada en 15°
  • Cromado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 26,8
  • B1 [mm]: 25,5
  • C [mm]: 14,5
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 3,5
  • L [mm]: 178
  • [g]: 115