Rasquetas SCRAPEX ARGENTAX con Hoja rectangular 60044, 1 pz

Número de artículo: 46644.02
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
    Número de artículo 46644.02
    EAN / GTIN 4002632803956
    Número del fabricante 46644.02
    Número L L60170 910

    Descripción

    Descripción:

    En forma superior, superior en forma. Con una hoja de planchado redondeada.
    Se siente muy bien, el gran mango redondeado de la SCRAPEX ARGENTAX. Pero el rendimiento de este rascador clásico también es convincente. Esto le permite limpiar todas las superficies lisas de residuos, ya sea en el trabajo o en casa. A continuación, deslice el cubierta protectora sobre la hoja. Y todo es seguro.
    • Material básico:
      Plástico
    • La ergonomía particularmente ergonómica
      no es la excepción, sino la regla. Un rascador como el SCRAPEX ARGENTAX también cuenta con un mango redondeado. Te gusta sostener en tu mano por más tiempo.
    • Fuga de cuchilla grande
      Para un rascador, usted tiene una cuchilla comparativamente grande disponible. La ventaja: Se mejoran aún más entre la superficie y el residuo adhesivo, lo que hace que sea más fácil de quitar.
    • Uso flexible
      El SCRAPEX ARGENTAX es muy adecuado para ángulos de raspado planos. Así que puedes confiar en tu rascador incluso en situaciones difíciles.
    • Para izquierda y derecha
      el SCRAPEX ARGENTAX cabe en cada mano. Ya sea a tu derecha o a tu izquierda. Debido a que el mango está tan bien equilibrado que no se prefiere ni se ve en desventaja ningún manejo.
    • Cambio de hoja simple
      , completamente sin herramientas: Solo necesitas empujar la cuchilla hacia un lado y retirarla.

    Característica:

    • Mango: Manija estándar
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
    • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
    • Cerradura de transporte: No.
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Área de rascador: 36
    • Materiales de corte principales: Pegatinas, etiqueta
    • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Plástico
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 60044,50
    • Cuchilla opcional: 44,50, 144,50
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): No.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra