Metro plegable de plástico Electricidad 2 m

Número de artículo: 466220 2
(7,24 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma EG III
    Número de secciones 10
    Material eslabón Plástico
    Longitud 2 m
    Anchura 15 mm
    Tipo de producto Metro plegable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 466220 2
    EAN / GTIN 2050001944214

    Descripción

    Ejecución:

    Secciones de plástico reforzado por fibra de vidrio, resistente a la flexión con superficie mate. Extremadamente resistente e irrompible; resistente a ralladuras, arañazos y al agua. Con unión articulada ranurada y grabado graduación milim. precisa. Secciones con muescas a 90° y 180°.
    Homologación de tipo para trabajos bajo tensión de 1000 V, con dispositivo auxiliar de tracción para cables integrado y marca de distancia adicional para cajas.