{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de medición para ⌀ | 1.500 mm - 1.900 mm | |
Intervalo de medición para contorno | 4.710 mm - 5.980 mm | |
Anchura de cinta | 35 mm | |
Grosor cinta | 0,2 mm | |
Lectura | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Cinta métrica |
Número de artículo | 465684 5980 | |
EAN / GTIN | 2050002041271 | |
Número del fabricante | 62000911 |