Cinta métrica de fibra de vidrio en bastidor 30 m

Número de artículo: 465500 30
(2,46 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 77,45 € /piezas
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 30 m
Anchura de cinta 13 mm
Tipo inicio de graduación A
Longitud total 310 mm
Bastidor anchura 150 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 465500 30
EAN / GTIN 4007368020592

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.
Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.
Cinta métrica de fibra de vidrio. Extremadamente resistente al pandeo y flexible, resistente a la corrosión atmosférica y a productos químicos. No conductora de electricidad. Lectura elevada. Con división en cm.
Tam. 30 en bastidor en V.

Nota:

Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.