LLAVE CON TRINQUETE TORX E14 X E18

Número de artículo: 464TX.14X18
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 464TX.14X18
EAN / GTIN 3148519258219
Número del fabricante 464TX.14X18
Número L L60130 9812

Descripción

Descripción:

  • ¡Ideal para acceder a lugares difíciles!
  • EXTRA PLANA: La cabeza anular compacta sustituye perfectamente a la combinación de carraca y vaso y ofrece las posibilidades funcionales de una carraca reversible extraplana
  • COMPACT: Sistema de carraca integrado en una cabeza anular compacta. 2 anchos por llave
  • RÁPIDO: Ángulo de rotación 5°. Apriete y afloje rápido sin cambiar de posición la llave

Característica:

  • A [mm]: 14X18
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,7
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 140