Rascador triangular de 80 mm

Número de artículo: 4646860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4646860
EAN / GTIN 4017981454100
Número del fabricante 4646860
Número L L60160 3570

Descripción

Descripción:

Cuchillo con revestimiento de plástico
Mango de plástico negro
Con mango de plástico negro

Característica:

  • Forma de la hoja: Triangular
  • Anchura total [mm]: 20 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Anchura de la hoja: 9,0 mm
  • Longitud de la hoja: 30 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Cuchillas intercambiables: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra