LLAVE RECTA CON TRINQUETE 6 CARAS 14X19

Número de artículo: 464.M14X19
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 464.M14X19
EAN / GTIN 3148518219174
Número del fabricante 464.M14X19
Número L L60130 10130

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Ideal para habitaciones con acceso limitado en altura
  • La llave extraplana es 3 veces más baja que el sistema tradicional con carraca reversible+llave de vaso
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede invertir girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • Dimensiones de las 2 cabezas de carraca sin anillo: 14, 19 mm
  • Cromado, satinado.

Característica:

  • A [mm]: 14 x 19
  • [g]: 170