Destornillador Phillips DRALL+ PH 2 L.100mm

Número de artículo: 46323202
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46323202
EAN / GTIN 4018754334131
Número del fabricante 46323202
Número L L60010 7443

Descripción

Descripción:

  • Con tapón de impacto y hexágono
  • Con mango de 2 componentes
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Cromo-vanadio, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • Hexágono exterior (mm): 10 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH2
  • Peso: 120 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra