Destornillador Phillips DRALL + PH tamaño 1, hoja L.250 mm

Número de artículo: 46313001
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46313001
EAN / GTIN 4018754277780
Número del fabricante 46313001
Número L L60010 6250

Descripción

Descripción:

  • Phillips-Recess®
  • Modelo largo
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro

Característica:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH1
  • Peso: 110 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra