Cinta métrica, autoadhesiva 2 m

Número de artículo: 462384 2
(8,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 2 m
Anchura de cinta 10 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462384 2
EAN / GTIN 4007368115335

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de acero pintada de blanco, resistente a la corrosión. Resistente a la abrasión, graduación milimétrica. Ideal para bancos de trabajo. Resistente a aceites y productos químicos. Grosor de cinta 0,5 mm.
Con escala de izquierda a derecha.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop