Cinta métrica enrollable extraestables 5/25 m

Número de artículo: 462300 5/25
(4,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 57,80 € /piezas
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma EG II
    Longitud de cinta 5 m
    Anchura de cinta 25 mm
    Carcasa longitud 67 mm
    Carcasa anchura 28 mm
    Carcasa altura 63 mm
    Tipo de producto Cinta métrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 462300 5/25
    EAN / GTIN 4975364029058

    Descripción

    Ejecución:

    • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
    • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
    • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
    • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
    • Enganche final deslizante desplazable.
    • Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
    • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.