Cinta métrica enrollable Lectura en mm/pulgadas 312 pul

Número de artículo: 462225 312
(3,30 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 91,03 € /piezas
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (pul) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG II
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 8 m
Longitud de cinta 312 pul
Anchura de cinta 25 mm
Carcasa longitud 80 mm
Carcasa anchura 80 mm
Carcasa altura 45 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462225 312
EAN / GTIN 4007368113348

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con lectura mm/pulgadas. División pulgadas/mm (cantos superiores e inferiores).
Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.