Cinta métrica enrollable con mirilla 2 m

Número de artículo: 462210 2
(6,95 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,98 € /piezas
a petición
En stock
380 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Norm EG II
Longitud de cinta 2 m
Anchura de cinta 16 mm
Carcasa longitud 63 mm
Carcasa anchura 24 mm
Carcasa altura 63 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462210 2
EAN / GTIN 4045197154101
Número del fabricante 462210 2

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de plástico resistente a los golpes.
  • Perfiles de aluminio insertados en las dos superficies de trabajo. Con lo que se obtienen superficies de contacto exactas para medición interior y exterior.
  • Perfiles de aluminio resistentes al calor y a las exigencias mecánicas.
  • Cinta métrica barnizada al horno, estampada en negro. Bombeado = estabilidad de pandeo con enganche final deslizante (para medición interior y exterior). Escala de alto contraste, resistente a la corrosión y la abrasión.
  • Graduación mm / mm (canto superior e inferior).
  • La escala de la mira está en el mismo sentido de lectura.