Cinta métrica enrollable mini 3/MINI

Número de artículo: 462122 3/MINI
(6,70 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 38,96 € /piezas
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 3 m
Anchura de cinta 10 mm
Carcasa longitud 50 mm
Carcasa anchura 22 mm
Carcasa altura 50 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462122 3/MINI
EAN / GTIN 4007368118138
Número del fabricante 411341130/10-22

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático. Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el deslizamiento suave y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.
Cinta métrica especialmente compacta y ligera: 35 % menos de volumen.