Cinta métrica enrollable 10 m

Número de artículo: 462120 10
(4,02 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 58,73 € /piezas
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Anchura de cinta 19 mm
Carcasa longitud 78 mm
Carcasa anchura 32 mm
Carcasa altura 77 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462120 10
EAN / GTIN 4007368114925

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático. Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el deslizamiento suave y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.