Destornillador plano DRALL + hoja de 1,6 mm x 8,0 mm L.175 mm

Número de artículo: 46203080
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46203080
    EAN / GTIN 4018754277186
    Número del fabricante 46203080
    Número L L60010 6129

    Descripción

    Descripción:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Acero de aleación cromada, cromado mate
    • Encaje negro

    Característica:

    • a: 1,6 mm
    • Gr.: 5
    • L1: 175 mm
    • L2: 300 mm
    • Perfil de salida: Ranurado
    • Peso: 136 g
    • Anchura mm (b): 8,0 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra