Destornillador plano DRALL + hoja de 0,8 mm x 4,0 mm L.100 mm

Número de artículo: 46203040
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46203040
    EAN / GTIN 4018754277155
    Número del fabricante 46203040
    Número L L60010 6128

    Descripción

    Descripción:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Acero de aleación cromada, cromado mate
    • Encaje negro

    Característica:

    • a: 0,8 mm
    • Gr.: 2
    • L1: 100 mm
    • L2: 185 mm
    • Perfil de salida: Ranurado
    • Peso: 34 g
    • Anchura mm (b): 4,0 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra