Perforación de la cabeza 34 mm.

Número de artículo: 4619460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4619460
EAN / GTIN 4017981570343
Número del fabricante 4619460
Número L L60160 5540

Descripción

Descripción:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada

Característica:

  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 63 mm
  • Altura total [mm]: 50 mm
  • Longitud total [mm]: 198 mm
  • Diámetro del agujero [mm]: 1 . 5/16 ″
  • Diámetro del agujero [mm]: 34 mm
  • Superficie: lacado
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra