Regla graduada de acero inoxidable 300 mm

Número de artículo: 461770 300
(17,53 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,45 € /piezas
a petición
En stock
460 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: EG I
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG I
Material Acero fino, INOX
Longitud 300 mm
Sección anchura 13 mm
Sección grosor 0,5 mm
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461770 300
EAN / GTIN 4045197949059
Número del fabricante 461770 300

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Graduación muy precisa y limpia con superficie lisa. Precisión máxima y lectura selectiva de la escala. Borde superior con graduación a intervalos de ½ mm. Borde inferior con graduación a intervalos de 1 mm.